コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149166
品番
XU54387
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
11/12/13VA(100/200/242V)
材質
【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)
40
全長(mm)
600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
80
消費電力(W)
10.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
1415
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1〜100%
注意
※入力1台目には別売入力コードが必要です
※電源穴の位置にご注意ください