曜日別特売
AU55782 ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 11149315

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台材質【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消費電力(W)3注文コード11149315品番AU55782
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)60質量(kg)3奥行(mm)100消費電力(W)3ランプLED色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間容量(VA)5(100V)光束(Lm)145地上高さ(mm)700演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
※地上配線からの送り配線不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする