ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【カバー】鋼板・サテンブラック塗装 消費電力(W)3 注文コード11149401 品番AU55787
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・消費電力など20種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【カバー】鋼板・サテンブラック塗装 幅(mm)60 質量(kg)2 奥行(mm)100 消費電力(W)3 ランプLED 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 寿命光束維持時間:40000時間 容量(VA)5(100V) 光束(Lm)135 地上高さ(mm)400 演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
※地上配線からの送り配線不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする