コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149577
品番
AB55870
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
その他
19VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色
幅(mm)
916
寸法(mm)
【壁付時】高-28 幅-916×77
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
タイプ
対面キッチン対応型
奥行(mm)
75
消費電力(W)
18.2
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光束(Lm)
850
演色指数(Ra)
94
注意
※調光器併用不可