コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
18.2
光束(Lm)
830
注文コード
11149586
品番
AB55869
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
消費電力・光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
その他
19VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色
幅(mm)
916
寸法(mm)
【壁付時】高-28 幅-916×77
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
タイプ
対面キッチン対応型
奥行(mm)
75
消費電力(W)
18.2
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
830
演色指数(Ra)
95
注意
※調光器併用不可