コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149611
品番
AB55864
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
その他
16VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットファインホワイト塗装【パネル】アクリル・乳白色
幅(mm)
626
寸法(mm)
【壁付時】高-28 幅-626×77
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
30
タイプ
対面キッチン対応型
奥行(mm)
75
消費電力(W)
9.9
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光束(Lm)
835
演色指数(Ra)
94
注意
※調光器併用不可