コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149787
品番
AS56306
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
その他
11VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・ブラック
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
90
消費電力(W)
6.6
首振角度(°)
90
ランプ
LEDランプLDF7
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
570
本体長さ(mm)
66
本体幅(mm)
Φ85
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
95
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5〜100%
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可