スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11149821 品番 AS56303
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
その他11VA(100V) 材質【本体】プラスチック・ファインホワイト 質量(kg)0.3 高さ(mm)90 消費電力(W)6.6 首振角度(°)90 ランプLEDランプLDF7 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)605 本体長さ(mm)66 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)95 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5〜100%
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする