コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
380
色温度(K)
3500
注文コード
11149900
品番
AS56097
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
光束・色温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
その他
9VA(100V)
材質
【セード】鋼・マットブラック塗装
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
65
消費電力(W)
4.4
首振角度(°)
90
ランプ
LED電球40形相当
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
380
本体長さ(mm)
159
本体幅(mm)
Φ120
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可