スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)585 色温度(K)5000 注文コード11149945 品番AS56092
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は光束・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る
その他14VA(100V) 材質【セード】鋼・マットブラック塗装 質量(kg)0.4 高さ(mm)65 消費電力(W)6.5 首振角度(°)90 ランプLED電球60形相当 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)585 本体長さ(mm)159 本体幅(mm)Φ120 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする