スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11150137 品番AS93435
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は光束など16種類から選べます 他の種類を見る
適合[適合ランプ]高照度 非調光タイプ AE50503E〜AE50508E高演色 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE50511E〜AE50516E低色温度 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE50509E・AE50510E[Bluetooth対応適合ランプ]調光調色タイプ AE55874・AE55875調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE55876〜AE55885 材質【本体】アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 質量(kg)0.3 高さ(mm)100 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 本体長さ(mm)94 本体幅(mm)50 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50※床面より1.8mを超える場所に取付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする