廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11150493
品番
BS-535WE
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
アウトレット
¥949
¥
769
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
35
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応