曜日別特売
AH56150 和風シーリング コイズミ(小泉成器) 11150661

和風シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)28.4光束(Lm)3699注文コード11150661品番AH56150
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
その他29VA(100V)材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄幅(mm)560質量(kg)1.9高さ(mm)134消費電力(W)28.4対応別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)5000点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯光束(Lm)3699演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする