廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全197種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11150712
品番
AS-2004B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
4
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
黒
ピッチ(mm)
0.4
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応