コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
可動シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
注文コード
11151318
品番
AA56099
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
34VA(100V)
材質
【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
幅(mm)
820
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
331
奥行(mm)
175
消費電力(W)
17.6
ランプ
LED電球40形相当×4
色温度
2700K
ランプ寿命
40000時間
点灯方式
壁スイッチ:全灯→2灯(外側)→2灯(内側)→消灯
光束(Lm)
1540
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可