コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
材質
【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
注文コード
11151327
品番
AU55633
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
その他
8VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
幅(mm)
190
質量(kg)
0.6
奥行(mm)
115
消費電力(W)
4.2
ランプ
LEDランプLDF4
色温度
2700K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可