防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 材質【本体】プラスチック・シルバーメタリック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し 注文コード11151336 品番AU55632
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は消費電力・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
その他8VA(100V) 材質【本体】プラスチック・シルバーメタリック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し 幅(mm)190 質量(kg)0.6 奥行(mm)115 消費電力(W)4.2 ランプLEDランプLDF4 色温度2700K ランプ寿命40000時間 光束(Lm)410 演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする