コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
材質
【本体】プラスチック・ブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
注文コード
11151345
品番
AU55631
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
その他
8VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・ブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
幅(mm)
190
質量(kg)
0.6
奥行(mm)
115
消費電力(W)
4.2
ランプ
LEDランプLDF4
色温度
2700K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可