コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.4
材質
【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
注文コード
11151370
品番
AU55629
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
照度センサ付
その他
9VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し
幅(mm)
190
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
206
奥行(mm)
127
消費電力(W)
5.4
機能
センサモード切替可能、点灯照度調節可能
ランプ
LEDランプLDF5
色温度
2700K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可