コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・透明部分消し
注文コード
11151431
品番
AU55814
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
その他
5VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・透明部分消し
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
奥行(mm)
32
消費電力(W)
3
時間
光束維持:40000
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
205
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可