コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の レール
ライティングダクト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151476
品番
WE0223
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
3000
幅(mm)
33
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒色