コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の レール
ライティングダクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151501
品番
WE0213
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
3000
幅(mm)
33
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ
塗装色
ホワイトN93