コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の レール
ライティングダクト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151519
品番
WE0221
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
1000
幅(mm)
33
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒色