コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
高天井ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151598
品番
AH55239
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
その他
120/118/119VA(100/200/242V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
幅(mm)
354
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
269
タイプ
ボルト取付専用
消費電力(W)
114
首振角度(°)
90
時間
光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ワイヤー
落下防止ワイヤー付(約600mm)
光束(Lm)
19350
本体長さ(mm)
296
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)