仕様天井直付用
その他240/234/238VA(100/200/242V)
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
幅(mm)322
質量(kg)9.2
高さ(mm)265
タイプボルト取付専用
使用温度範囲(℃)-10〜40
消費電力(W)228
首振角度(°)30
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
光束(Lm)38700
本体長さ(mm)602
演色指数(Ra)82