コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151641
品番
AD1291N99
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
調色範囲:2700K〜5000K
その他
11VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装【枠】白木
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
奥行(mm)
14
消費電力(W)
6.6
ランプ
LEDランプLDF7
色温度(K)
2700〜5000
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
545
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
77
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5〜100%
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色には専用アプリが必要です
※リニューアルプレート併用不可
※上記の数値は、2700K時の値です
※調光器併用不可