3/22より値下げ!現場を応援

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11151659 品番 AD1290W99
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別) 値下げ
8,598
仕様調色範囲:2700K〜5000K その他9VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)112 質量(kg)0.4 奥行(mm)3 消費電力(W)4.7 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)390 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)77 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5〜100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色には専用アプリが必要です
※リニューアルプレート併用不可
※上記の数値は、2700K時の値です
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする