コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.7
色温度
3500K
光束(Lm)
435
注文コード
11152000
品番
AD1294W35
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・光束
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
その他
9VA(100V)
材質
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
3
消費電力(W)
4.7
対応
配光は傾斜天井対応ではありません
ランプ
LEDランプLDF5
色温度
3500K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
435
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
66
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5〜100%
取付必要高(mm)
66
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可