コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11152045
品番
AD1293W99
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
調色範囲:2700K〜5000K
その他
11VA(100V)
材質
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
3
消費電力(W)
6.6
ランプ
LEDランプLDF7
色温度
2700K〜5000K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
590
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
66
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5〜100%
取付必要高(mm)
66
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
※上記の数値は、2700K時の値です