3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11152228
品番
AD1279W99
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
調光範囲(約3〜100%)・調色範囲(2700K〜5000K)別売適合調光器
調光範囲(約1〜100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ
光色切替(2700K→3500K→5000K)
その他
6VA(100V)
材質
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.4
奥行(mm)
4
消費電力(W)
5.1
対応
配光は傾斜天井対応ではありません
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700|3500|5000
光束(Lm)
510
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
31
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
78(材厚5〜13未満時)89(材厚13〜25時)
注意
※調光調色、調光には別売調光器が必要です