3/22より値下げ!現場を応援

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11152237 品番 AD1279B99
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
仕様
調光範囲(約3〜100%)・調色範囲(2700K〜5000K)別売適合調光器
調光範囲(約1〜100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ
光色切替(2700K→3500K→5000K)
その他6VA(100V) 材質【本体】鋼・ブラック塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.4 奥行(mm)4 消費電力(W)5.1 対応配光は傾斜天井対応ではありません 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 光束(Lm)440 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)31 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5〜13未満時)89(材厚13〜25時)
注意
※調光調色、調光には別売調光器が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする