高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.1 色温度(K)2700 光束(Lm)560 注文コード11152271 品番AD1278W27
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・色温度・光束など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様照度センサ付 その他16VA(100V) 材質【枠】アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装【反射板】アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.5 奥行(mm)2 消費電力(W)9.1 機能センサモード切替可能・点灯照度調節可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)560 点灯時間(切替可能)約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます) 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 連動可能台数K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器併用不可
※動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
※傾斜天井使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする