仕様照度センサ付
その他16VA(100V)
材質【枠】アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装【反射板】アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
幅(mm)110
質量(kg)0.5
奥行(mm)2
消費電力(W)9.1
機能センサモード切替可能・点灯照度調節可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)640
点灯時間(切替可能)約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
連動可能台数K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで
埋込高(mm)75
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5〜25