高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 光束(Lm)630 注文コード11152429 品番AD1289W50
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は消費電力・色温度・光束など24種類から選べます 他の種類を見る
その他11VA(100V) 材質【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 消費電力(W)6.6 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプLEDランプLDF7 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)630 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)68 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5〜100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする