コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
防雨防湿型シーリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11152587
品番
AU55993
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
その他
18VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
135
タイプ
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)
8.8
ランプ
LED電球40形相当×2
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
500
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可