防雨防湿型シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11152605 品番 AU55991
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
その他18VA(100V) 材質【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1.1 高さ(mm)135 タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)8.8 ランプLED電球40形相当×2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)640 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする