コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
防雨防湿型シーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11152639
品番
AU55988
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
その他
28VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
135
タイプ
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)
13
ランプ
LED電球60形相当×2
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
820
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可