コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨防湿型ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
260
材質
【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウンひび焼柄
注文コード
11152691
品番
AU55587
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
8VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウンひび焼柄
幅(mm)
160
質量(kg)
1.3
タイプ
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
奥行(mm)
170
消費電力(W)
4.2
ランプ
LEDランプLDF4
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
260
演色指数(Ra)
93
注意
※グローブは製法上、個体差があります
※調光器併用不可