XP93251 高天井ペンダント 本体 コイズミ(小泉成器) 11152736

高天井ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3500注文コード11152736品番XP93251
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品コネクタ付仕様照射近接限度30cmその他適合調光器別売材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
注意
※天井には必ず補強材を入れてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする