コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11152797
品番
AU93246
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
質量(kg)
1.8
取付
看板背面取付可能
タイプ
器具外結線専用型
奥行(mm)
700
首振角度(°)
135
本体外径(Φmm)
150
ランプ
ビーム球形LEDランプLDR(別売)
器具・セット
器具のみ
アーム
スウィング式
回転角度(°)
360
照射面近接限度(cm)
10