エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 消費電力(W)8.3 光束(Lm)740 注文コード11152858 品番AU55958
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色温度・消費電力・光束など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様照度センサ付 その他17VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】ガラス・透明 幅(mm)65 質量(kg)1 高さ(mm)128 備考灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります 奥行(mm)140 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 機能センサモード切替可能、点灯照度調節可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)740 回転角度(°)360 点灯時間切替可能:約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長されます) 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする