コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスパイクスポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
735
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明
注文コード
11153050
品番
AU55967
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
14VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明
幅(mm)
65
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
8
首振角度(°)
137
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
196
光束(Lm)
735
本体長さ(mm)
128
回転角度(°)
360
地上高さ(mm)
232
演色指数(Ra)
93
照射面近接限度(cm)
10
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
※調光器併用不可