高気密SBユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.5 色温度(K)3500 光束(Lm)335 注文コード11153165 品番AD1263B35
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・色温度・光束など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売 その他9VA(100V) 材質【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面 幅(mm)83 質量(kg)0.4 タイプ可動型(-30°〜30°まで) 奥行(mm)2 消費電力(W)5.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)335 回転角度(°)180 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)88 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1〜100% 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※リニューアルプレート併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする