3/22より値下げ!現場を応援

高気密SBユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11153357 品番 AD1273B27
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
仕様適合調光器別売 その他9VA(100V) 材質【本体】鋼・ブラック塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.6 タイプ可動型(35°まで) 奥行(mm)3 消費電力(W)5.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)500 回転角度(°)355 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1〜100% 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする