3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11153470
品番
AD1274B35
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
13VA(100V)
材質
【本体】鋼・ブラック塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
タイプ
可動型(35°まで)
奥行(mm)
3
消費電力(W)
8.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
855
回転角度(°)
355
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1〜100%
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5〜25