コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11153549
品番
AD1270W99
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
調光範囲(約3〜100%)・調色範囲(2700K〜5000K)別売適合調光器
調光範囲(約1〜100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ
光色切替(2700K→3500K→5000K)
その他
9VA(100V)
材質
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
タイプ
可動型(35°まで)
奥行(mm)
3
消費電力(W)
8.1
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700|3500|5000
光束(Lm)
580
回転角度(°)
355
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※調光調色、調光には別売調光器が必要です