バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11153585 品番BW-160Li
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

点付溶接 (SPOT MMA)
電撃防止溶接 (VRD MMA)
ホットスタート機能搭載

付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ 仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替 その他【使用溶接棒】Φ1.6〜4.0 温度(℃)【充電】0〜50 本体質量(kg)17.2 使用率(%)20(100V電源併用時) 溶接電流(A)20〜160 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む) バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池) 寿命【充電サイクル】2000回 使用環境温度(℃)-10〜60 充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A) 充電時間(時間)1.2 バッテリー容量(Wh)623.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする