テープカット用手袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11153637 品番38-452
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

式典等で使用されるテープカットセレモニー時に使用される手袋です。

用途白手袋 綿100% スナップボタン付き 応援団 吹奏楽 選挙 テープカット 公式行事 礼装 貴金属 式典 材質綿100% 全長(cm)本体-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする