廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11153984
品番
BS-310BAE
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応