ササガワ
ササガワの 包装紙・防錆紙
ササガワの 小包用紙
白無地宅配袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
11154389
品番
32-1496
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
業務用の荷物の梱包にも使える宅配袋です。シンプルな無地なので使い勝手がいいのもオススメです。封かんテープ付き(ベロ付)なのでガムテープやテープで止める作業も不要で、簡単に梱包ができます。
用途
書籍・カタログ・衣類・小物等業務用の荷物の梱包からフリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。
その他
ベロ付(封かんテープ付)
材質
片艶晒クラフト紙(120g/m2)/タック紙
幅(mm)
260
寸法(mm)
ベロ-長さ50
サイズ
小
高さ(mm)
320
マチ(mm)
80